1652339-LUBRIFICANTE TRASPARENTE PER PLASTICHE E COMPONENTI ELASTOMERICI LB 8104 - 75 ML

LOCTITE LB 8104

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Loctite:LB 8104
Rubix:160000000545766
Produttore:1652339
EAN:5010266004730
1652339-LUBRIFICANTE TRASPARENTE PER PLASTICHE E COMPONENTI ELASTOMERICI LB 8104 - 75 ML
Riepilogo info tecniche
Documenti

Dettagli del prodotto : 1652339-LUBRIFICANTE TRASPARENTE PER PLASTICHE E COMPONENTI ELASTOMERICI LB 8104 - 75 ML


LOCTITE LB 8104 è un grasso siliconico trasparente caricato con gel di silice. Resiste a temperature fino a +200°C e lubrifica la maggior parte delle plastiche e degli elastomeri. Certificato NSF H1 (Reg No 122981) e ha classe NLGI 2/3.

Punti di forza

Grasso siliconico
Resiste a temperature fino a +200°C
Grasso per valvole e imballaggi
Lubrifica la maggior parte delle plastiche e degli elastomeri.
NSF H1 Reg No.: 122981
NLGI Classe 2/3

Informazioni tecniche


Attributi
Confezione75 ml
Coloreincolore
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima200 °C
Gammaloctite 8104
Codice doganale34039900
Mostra UNSPSC / ECL@SS
15,08 IVA esclusa
/ Unità
18,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione