1010510500 MOLYKOTE 111 GR.100

111 Composto siliconico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Molykote:111 / 100g
Rubix:160000000924266
Produttore:MOLYKOTE 111 100
EAN:5413278007193
1010510500 MOLYKOTE 111 GR.100
Riepilogo info tecniche
Documenti

Dettagli del prodotto : 1010510500 MOLYKOTE 111 GR.100


Lubrificante e sigillante per valvole. Lubrificazione di valvole di controllo e pressione, addolcitori d'acqua e rubinetti; sigillante per sistemi a vuoto e a pressione; sigillante per apparecchiature all'aperto (anche a bordo di navi) esposte alla contaminazione dell'acqua e a condizioni climatiche avverse: apparecchiature di misura, coperchi di quadri elettrici e cablaggi, anche sotterranei; rivestimento chimico per la formazione di guarnizioni; O-ring, guarnizioni e tenute in gomma e plastica.

Punti di forza

- Buona resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche
- Bassa pressione di vapore
- Bassa volatilità
- Eccellente resistenza all'acqua
- Intervallo di temperatura - da -40°C a +200°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Confezionetubo
Capacità100 g
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima200 °C
Gammamolykote 111
Mostra UNSPSC / ECL@SS
17,93 IVA esclusa
/ Unità
21,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore