0040260591-GRASSO ISOFLEXNBU15400G
Grasso Klüber 400g grasso ad alta velocità
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Klüber Lubrication:ISOFLEX NBU 15 400g
Rubix:160000000002056
Produttore:0040260591

Documenti
Dettagli del prodotto : 0040260591-GRASSO ISOFLEXNBU15400G
GRASSO KLUEBER 400G
GRASSO KLUEBER 400G
Informazioni tecniche
Attributi
| Confezione | cartuccia pe 400 g |
|---|---|
| Capacità | 400 g |
| Colore | beige |
| Base | olio estere;olio sintetico di idrocarburi;olio minerale |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 130 °C |
| Gamma | nbu 15 |
| Viscosità | 8000 mPa s |
| Impermeabilità | sì |
| Codice doganale | 34039900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 151,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 185,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore