39450 (39448) WD-40 BOMBOLETTA 600 ML FLEXIBLE

WD-40 Prodotto Multifunzione Flexible

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

WD-40:SBLOCCANTE UNIVERSALE FLEXIBLE 600ML
Rubix:999180800008471
Produttore:39450
39450 (39448) WD-40  BOMBOLETTA 600 ML FLEXIBLE

Riepilogo info tecniche

Confezionebomboletta di 600 ml
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 39450 (39448) WD-40 BOMBOLETTA 600 ML FLEXIBLE


WD-40 Prodotto Multifunzione protegge il metallo da ruggine e corrosione, penetra e lubrifica nelle parti bloccate, elimina e protegge dall’umidità qualsiasi superficie. Rimuove persino macchie di grasso, catrame e colla da qualunque superficie non porosa. Sviluppato per i professionisti, questo prodotto è stato sviluppato per rendere il lavoro più facile in qualsiasi situazione!

Punti di forza

La nuova cannuccia flessibile lunga 18,5 cm può essere piegata e mantiene la forma nella quale viene posizionata. La valvola a 360° consente l’erogazione del prodotto in tutte le posizioni anche con la bomboletta capovolta, rendendolo versatile per svolgere qualsiasi lavoro e garantendo eccellenti performance.

Informazioni tecniche


Attributi
Confezionebomboletta di 600 ml
Colorecastano
15,61 IVA esclusa
/ Unità
19,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore