391078 (391077) WD-40 SPECIALIST GRASSO CARTUCCIA 400 G X
WD-40 Specialist Grasso multiuso ad alte prestazioni
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
WD-40:GRASSO CARTUCCIA 400 G X
Rubix:999220224024503
Produttore:391078

Documenti
Dettagli del prodotto : 391078 (391077) WD-40 SPECIALIST GRASSO CARTUCCIA 400 G X
Formula a base di solfato di calcio ad alte prestazioni che offre eccellenti prestazioni in condizioni estreme, come un'ottima resistenza all'usura in presenza di carichi o pressioni elevati e un'elevata protezione contro acqua, ruggine e corrosione, in particolare in ambienti umidi o caldi.
Punti di forza
Eccellente resistenza al carico e al taglio, 6500 N contro 2200 N, rispetto al litio standard; contiene additivi che gli permettono di sopportare carichi pesanti senza rompere il film lubrificante
Elevata resistenza all'acqua, resistenza al dilavamento 2 volte superiore rispetto al grasso al litio generico
Eccellente protezione anticorrosione: protegge le superfici dalla ruggine e dalla corrosione, anche quando il grasso viene utilizzato in condizioni di umidità
Multifunzionale: questo grasso è adatto per l'uso quotidiano, ma anche per applicazioni nell'industria, nel settore marino, minerario, agricolo e automobilistico.
Elevata resistenza all'acqua, resistenza al dilavamento 2 volte superiore rispetto al grasso al litio generico
Eccellente protezione anticorrosione: protegge le superfici dalla ruggine e dalla corrosione, anche quando il grasso viene utilizzato in condizioni di umidità
Multifunzionale: questo grasso è adatto per l'uso quotidiano, ma anche per applicazioni nell'industria, nel settore marino, minerario, agricolo e automobilistico.
Applicazioni
Chains
Broadcasts
O,X,and Z rings
Broadcasts
O,X,and Z rings
Informazioni tecniche
Attributi
| Confezione | cartuccia di 400 g |
|---|---|
| Capacità | 400 g |
| Colore | castano |
| Base | solfonato di calcio |
| Temperatura massima | 140 °C |
| Gamma | wd-40 specialist high performance multi-purpose grease |
| Impermeabilità | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
