1019140300-GRASSO SILICONICO MOLYKOTE HIGH VACUUM GREASE 50G
Grasso ad alto vuoto Dow Corning
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Molykote:High Vacuum / 50g
Rubix:999190300031708
Produttore:23900246
EAN:5413278079978

Documenti
Dettagli del prodotto : 1019140300-GRASSO SILICONICO MOLYKOTE HIGH VACUUM GREASE 50G
Lubrificante siliconico per applicazioni in alto vuoto. Lubrificazione e sigillatura di componenti di impianti per contatori di liquidi di processo chimico. Lubrificazione di valvole a otturatore, valvole di controllo, cuscinetti per misuratori di portata, valvole a otturatore in ceramica, valvole per estintori, impianti di trattamento delle acque, guarnizioni in gomma sintetica e guarnizioni per alte temperature. Sigillatura di sistemi a vuoto e a pressione. Lubrifica gli O-ring di binocoli e telescopi. Impedisce la formazione di condensa sulle lenti sensibili.
Punti di forza
Mescola siliconica per giunti diversi dal silicone sottoposti a vuoto o ad alta pressione d'aria, Molto aderente, Ampia resistenza alle temperature, Ottima resistenza ai lavaggi con acqua, Buona resistenza agli agenti chimici.
Applicazioni
O-ring in plastica o gomma, Guarnizioni piane, Valvole e valvole di intercettazione per addolcitori d'acqua e rubinetti, Sigillatura di sistemi operanti sotto vuoto, Apparecchiature esterne e sistemi incorporati soggetti a lavaggi e condizioni di funzionamento difficili: contatori, connessioni elettriche degli ingressi di servizio e connessioni interrate, rivestimento che costituisce una barriera chimica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Confezione | tubo da 50 g |
|---|---|
| Capacità | 50 g |
| Colore | incolore |
| Base | silicone / inorganico |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 260 °C |
| Gamma | dow corning |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore