Riferimenti
Molykote:D-321R / 400ml
Rubix:160000000924270
Produttore:D-321R / 400ml
EAN:5413278320803

Documenti
Dettagli del prodotto : 1010581252 MOLYKOTE D321R ML.400
Lubrificante a secco a polimerizzazione pneumatica. Adatto per la lubrificazione permanente di conduttori con movimento di scorrimento ad alta pressione con basse velocità di movimento, movimenti oscillanti o funzionamento interrotto; miglioramento del processo di rodaggio e per la lubrificazione ad alto vuoto e a temperature estreme; applicato con successo a bulloni di testate di cilindri, guide di griglie, meccanismi di regolazione per specchietti retrovisori di autovetture, interruttori ad alta tensione, per lo scorrimento di ingranaggi ad alta pressione; lubrificante di emergenza per parti della testa del rotore in installazioni di mulini a vento e per l'estrusione a freddo senza scanalature di acciaio.
Punti di forza
Vernice a secco glide riempita di MoS2, polimerizzazione rapida a temperatura ambiente, protezione contro il chattering, elevata resistenza all'invecchiamento.
Applicazioni
Revêtement anti-friction pour combinaisons métal/métal à vitesse moyenne sous fortes charges, Lubrification permanente de glissières de guidage fortement sollicitées à faibles vitesses, en mouvement oscillant ou fonctionnement intermittent, Amélioration du processus de rodage, Lubrification sous vide et à des températures extrêmes, Boulons de culasses, Glissières de grille-pain, Mécanismes de réglage de rétroviseurs de voitures, Disjoncteurs à haute tension, Rodage d'engrenages fortement sollicités, Lubrifiant de secours pour têtes de retors des éoliennes, Extrusion à froid de l'acier (évite les striures).
Informazioni tecniche
Attributi
| Confezione | bomboletta spray |
|---|---|
| Capacità | 400 g |
| Colore | grigio |
| Base | mos2 / legante inorganico |
| Temperatura minima | -180 °C |
| Temperatura massima | 450 °C |
| Gamma | molykote d-321r |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione