Riferimenti
Rocol:SAPPHIRE HI-PRESSURE 400g
Rubix:999180900002888
Produttore:12011
EAN:5024747120116

Documenti
Dettagli del prodotto : SAPPHIRE HI-PRESSURE 400G 12011
Grasso addensato all'argilla per impieghi gravosi, contenente disolfuro di molibdeno per una maggiore durata dei cuscinetti a strisciamento.
Grasso per cuscinetti addensato all'argilla di lunga durata, contenente disolfuro di molibdeno. Per cuscinetti a strisciamento a movimento lento sottoposti a carichi pesanti, urti e vibrazioni.
Punti di forza
Prestazioni di carico e usura estreme. Eccellente protezione dalla corrosione. Alta resistenza al dilavamento dell'acqua. Intervalli di lubrificazione prolungati. Gamma di temperature da -20°C a +150ºC.
Applicazioni
Per cuscinetti a strisciamento a movimento lento sottoposti a carichi pesanti, urti e vibrazioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Confezione | cartuccia |
|---|---|
| Base | olio minerale |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 150 °C |
| Gamma | zaffiro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione