HIGH TEMPERATURE GREASE PACKAGING CARTRIDGE - 400 GR 895042
Grasso per alte temperature
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:895042
Rubix:999230630043194
EAN:3660338474330

Documenti
Dettagli del prodotto : HIGH TEMPERATURE GREASE PACKAGING CARTRIDGE - 400 GR 895042
Grasso lubrificante addensato complesso di solfonato di calcio a base di olio minerale che opera a carichi elevati in ambienti caldi e umidi e corrosivi, NLGI2
Punti di forza
Il sapone funzionale conferisce al prodotto un'eccellente capacità di carico, rendendolo adatto ad applicazioni con carichi elevati. Il grasso presenta inoltre un'eccellente stabilità meccanica, una buona protezione dalla corrosione e resistenza all'acqua.
Applicazioni
Prodotto moderno ad alte prestazioni adatto ad applicazioni industriali, marine e "off road". L'estrema capacità di carico e l'eccellente resistenza all'acqua rendono il prodotto una scelta perfetta per applicazioni con carichi elevati in ambienti caldi o umidi e corrosivi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Confezione | cartuccia |
|---|---|
| Capacità | 400 g |
| Colore | castano |
| Base | olio minerale |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Temperatura massima | 140 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore