FOOD GRADE CHAIN OIL - 5L 895053

Olio per catene di grado alimentare ISO150, registrato NSF H1 per il contatto incondizionato con gli alimenti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:895053
Rubix:999230630043200
EAN:3660338474392
FOOD GRADE CHAIN OIL - 5L 895053

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : FOOD GRADE CHAIN OIL - 5L 895053


Un olio per catene ad alta temperatura completamente sintetico

Punti di forza

Può essere applicato a pennello, con un alimentatore di olio o utilizzando sistemi di lubrificazione centralizzata. In caso di applicazione in sistemi di lubrificazione automatica, attenersi alle istruzioni sulla viscosità massima raccomandate dal costruttore della macchina. Con un'ampia gamma di temperature e un'elevata lubricità, che si traduce in una maggiore durata della catena e in un risparmio sui costi di alimentazione.

Applicazioni

Appositamente formulato per le applicazioni a catena ad alta temperatura nei prodotti da forno e per altre applicazioni ad alta temperatura nell'industria alimentare e delle bevande.

Informazioni tecniche


Attributi
Confezionebottiglia
Capacità5 g
Baseolio bianco
76,58 IVA esclusa
/ Unità
93,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore