Riferimenti
Klüber Lubrication:MICROLUBE GL 261 1Kg
Rubix:160000000013790
Produttore:0201950037
Documenti
Dettagli del prodotto : 0201950037-GRASSO MICROLUBE GL 261 1KG
Klüber lubricant 1 kg
Klüber lubricant 1 kg
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | giallo |
|---|---|
| Temperatura minima | -30 °C |
| Temperatura massima | 140 °C |
| Gamma | gl 261 |
| Codice doganale | 34039900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 168,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 205,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

