PUROL SPRAY GREASE (NSF REGISTERED) 400ML 15631

Grasso spray Purol™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Rocol:PUROL SPRAY GREASE 400ml
Rubix:999180400099332
Produttore:15631
EAN:5024747156313
PUROL SPRAY GREASE (NSF REGISTERED) 400ML 15631
Riepilogo info tecniche
Confezioneaerosol
Documenti

Dettagli del prodotto : PUROL SPRAY GREASE (NSF REGISTERED) 400ML 15631


Grasso 3H per contatto diretto con gli alimenti, multifunzionale, EP in aerosol.
PUROL Spray Grease è il grasso PUROL in bomboletta aerosol per una comoda applicazione. È un lubrificante bianco, non tossico, progettato per la lubrificazione efficace e la protezione di guarnizioni, guide, cuscinetti e lame, in particolare quelle che operano in ambienti alimentari, farmaceutici e altri ambienti puliti, dove è inevitabile il contatto diretto con gli alimenti.

Punti di forza

Registrato NSF-3H - per il contatto diretto con gli alimenti. Registrato NSF-H1 - sicuro per il contatto accidentale con gli alimenti. Certificato HALAL * Minore rischio di contaminazione. Certificazione ISO 21469: la tranquillità del percorso di audit.
Eccellente resistenza alle alte temperature, da -10°C a +110°C. La buona stabilità all'ossidazione consente di prolungare gli intervalli di lubrificazione. Da utilizzare come distaccante a contatto diretto con gli alimenti e come lubrificante. Adatto per proteggere coltelli e superfici dalla corrosione.

Applicazioni

PUROL Spray Grease è un lubrificante bianco, non tossico, progettato per la lubrificazione efficace e la protezione di guarnizioni, guide, cuscinetti e lame, in particolare quelli che operano in ambienti alimentari, farmaceutici e altri ambienti puliti, dove è inevitabile il contatto diretto con gli alimenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Confezioneaerosol
Mostra UNSPSC / ECL@SS
28,74 IVA esclusa
/ Unità
35,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione