Riferimenti
Molykote:LONGTERM W2 1KG
Rubix:160000000924244
Produttore:1010252100
Dettagli del prodotto : 1010252100 MOLYKOTE LT W2 KG.1
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 1000 g |
|---|---|
| Temperatura minima | 100 °C |
| Temperatura massima | 130 °C |
| Codice doganale | 34039900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
