SYSTEM 56A38 BLOCC.ALT.MA RESIST. ML 50 4739

56A38 Bloccante Altissima Resistenza

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Arexons:4739
Rubix:160000000114492
Produttore:4739
SYSTEM 56A38 BLOCC.ALT.MA RESIST. ML 50 4739

Riepilogo info tecniche

Confezioneflacone da 50 ml
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SYSTEM 56A38 BLOCC.ALT.MA RESIST. ML 50 4739


Prodotto per il bloccaggio di cuscinetti, ingranaggi, pulegge, camicie, boccole, bronzine, chiavette, perni e parti cilindriche in genere non soggette a smontaggio.

Punti di forza

-Prodotto a media viscosità che permette di bloccare parti a libero scorrimento in alternativa a quello ad interferenza.
-Nel montaggio ad interferenza, aumenta di circa 4 volte la resistenza del giunto.
-Consente di ottenere un carico perfettamente distribuito su tutta la superficie impegnata.
-Elimina la tensione all'interno del giunto, proteggendolo da eventuale corrosione di contatto.
-Bloccaggio permanente.
-Usato su parti filettate, si comporta come un frenafiletti estreamente forte.
-Elevata resistenza ad acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas, vapori.
-Collaudato secondo le norme DIN 54452.
-Temperatura di impiego: da -55°C a +150°C.
-Gioco massimo diametrale: 0,20 mm.

Applicazioni

Particolarmente adatto per leghe metalliche non ferrose.

Informazioni tecniche


Attributi
Confezioneflacone da 50 ml
Coloreverde
Baseresina metacrilica anaerobica
Temperatura minima-55 °C
Temperatura massima150 °C
25,60 IVA esclusa
/ Unità
31,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore