PUROL GREASE (NSF REGISTERED) 370G 15611

Grasso Purol

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rocol:PUROL GREASE 370g
Rubix:999180900002982
Produttore:15611
EAN:5024747156115
PUROL GREASE (NSF REGISTERED) 370G 15611

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : PUROL GREASE (NSF REGISTERED) 370G 15611


Grasso multifunzionale 3H a diretto contatto con gli alimenti.
Grasso multiuso certificato ISO 21469 per il contatto accidentale con gli alimenti e agente distaccante per il contatto diretto con gli alimenti.

Punti di forza

Registrato NSF-3H: Agente distaccante per il contatto diretto con gli alimenti. Registrato NSF-H1: Sicuro per il contatto accidentale con gli alimenti. Non contiene materiali di origine animale, oli di noci o ingredienti geneticamente modificati. Riduce i tempi di fermo delle apparecchiatureAumenta gli intervalli di rilubrificazione. Eccellente resistenza alle temperature (da -10°C a +110°C)Facile applicazione mirata mediante pistola ingrassatrice o manualmente. Eccellente supporto tecnico e ingegneri di servizio.
Certificato ISO 21469. La tecnologia DETE - tappi aerosol e attuatori in plastica rilevabili ai raggi X e ai metalli riduce il rischio di contaminazione della plastica. Certificazione HALAL.

Applicazioni

Grasso multiuso certificato ISO 21469 per il contatto accidentale con gli alimenti e agente distaccante per il contatto diretto con gli alimenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Confezionecartuccia
Capacità370 g
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima110 °C
Gammagrasso purol
47,58 IVA esclusa
/ Unità
58,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione