HIGH TEMPERATURE GREASE PACKAGING POT - 5KG 895043

Grasso per alte temperature

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:863589
Spartex:895043
Rubix:999230630043195
EAN:3660338474347
HIGH TEMPERATURE GREASE PACKAGING POT - 5KG 895043

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : HIGH TEMPERATURE GREASE PACKAGING POT - 5KG 895043


Grasso lubrificante addensato complesso di solfonato di calcio a base di olio minerale che opera a carichi elevati in ambienti caldi e umidi e corrosivi, NLGI2

Punti di forza

Il sapone funzionale conferisce al prodotto un'eccellente capacità di carico, rendendolo adatto ad applicazioni con carichi elevati. Il grasso presenta inoltre un'eccellente stabilità meccanica, una buona protezione dalla corrosione e resistenza all'acqua.

Applicazioni

Prodotto moderno ad alte prestazioni adatto ad applicazioni industriali, marine e "off road". L'estrema capacità di carico e l'eccellente resistenza all'acqua rendono il prodotto una scelta perfetta per applicazioni con carichi elevati in ambienti caldi o umidi e corrosivi.

Informazioni tecniche


Attributi
Confezionepentola
Capacità5000 g
Colorecastano
Baseolio minerale
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima140 °C
€ 114,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 139,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Confezione