SAPPHIRE AQUA 2 380G 12751

Zaffiro® acqua 2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Rocol:SAPPHIRE AQUA 2 380g
Rubix:999180900002931
Produttore:12751
EAN:5024747127511
SAPPHIRE AQUA 2 380G 12751
Riepilogo info tecniche
Documenti

Dettagli del prodotto : SAPPHIRE AQUA 2 380G 12751


Grasso per cuscinetti resistente all'acqua.
Un grasso ad alte prestazioni progettato per offrire una resistenza superiore al dilavamento dell'acqua. Da utilizzare in tutti i tipi di cuscinetti a sfera, a rulli e a strisciamento. SAPPHIRE Aqua 2 eccelle in applicazioni come raschiatori, rastrelliere, gru da banchina, pompe idrauliche, rimorchi per barche e applicazioni simili in cui i cuscinetti, i perni, le boccole, le guide ecc. sono soggetti a condizioni di bagnato estremo.

Punti di forza

Eccezionale resistenza all'acqua a lungo termine, anche in immersione.
Eccellente protezione dalla corrosione.
Intervalli di lubrificazione prolungati.
Buone prestazioni di carico e di usura.
Gamma di temperature da -20 a +150ºC.

Applicazioni

Un grasso ad alte prestazioni progettato per offrire una resistenza superiore al dilavamento dell'acqua. Da utilizzare in tutti i tipi di cuscinetti a sfera, a rulli e a strisciamento. SAPPHIRE Aqua 2 eccelle in applicazioni come raschiatori, rastrelliere, gru da banchina, pompe idrauliche, rimorchi per barche e applicazioni simili in cui i cuscinetti, i perni, le boccole, le guide ecc. sono soggetti a condizioni di bagnato estremo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso424 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)230x175x245 mm
Peso imballaggio5224 g
Confezionecartuccia
Baseolio minerale
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima150 °C
Gammazaffiro
240 mm
55 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
24,58 IVA esclusa
/ Unità
29,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione