1652340-LUBRIFICANTE TRASPARENTE PER PLASTICHE E COMPONENTI ELASTOMERICI LB 8104 - 1 L
LOCTITE LB 8104
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:LB 8104
Rubix:160000000545815
Produttore:1652340
EAN:5010266004754
Documenti
Dettagli del prodotto : 1652340-LUBRIFICANTE TRASPARENTE PER PLASTICHE E COMPONENTI ELASTOMERICI LB 8104 - 1 L
LOCTITE LB 8104 è un grasso siliconico trasparente caricato con gel di silice. Resiste a temperature fino a +200°C e lubrifica la maggior parte delle plastiche e degli elastomeri. Certificato NSF H1 (Reg No 122981) e ha classe NLGI 2/3.
Punti di forza
Grasso siliconico
Resiste a temperature fino a +200°C
Grasso per valvole e imballaggi
Lubrifica la maggior parte delle plastiche e degli elastomeri.
NSF H1 Reg No.: 122981
NLGI Classe 2/3
Resiste a temperature fino a +200°C
Grasso per valvole e imballaggi
Lubrifica la maggior parte delle plastiche e degli elastomeri.
NSF H1 Reg No.: 122981
NLGI Classe 2/3
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | incolore |
|---|---|
| Codice doganale | 35061000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 123,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
