Riferimenti
Molykote:BR2 PLUS 1KG
Rubix:160000000924238
Produttore:1010212100
Documenti
Dettagli del prodotto : 1010212100 MOLYKOTE BR2 PLUS KG.1
Grasso al litio per elevate prestazioni MOLYKOTE BR2 Plus con lubrificanti solidi per parti metallo/metallo,sottoposte a movimenti da lenti a rapidi e carichi a medi a elevati. Usato con cuscinetti a rulli, cuscinetti lisci, guide di scorrimento, guide a rulli, raccordi sferici, alberi scanalati e mandrini filettati. Adatto ad una lubrificazione di lunga durata.
Composizione : olio minerale, sapone litio, lubrificanti solidi, additivi EP, inibitori di corrosione.
Punti di forza
• Buona resistenza all’ossidazione
• Proprieta’ di funzionamento di emergenza,ad esempio nei casi di attrito misto, che conferiscono una protezione contro l’usura grazie ai lubrificanti solidi e agli additivi EP
• Buona resistenza al dilavaggio dell’acqua
• Buona protezione contro la corrosione
• Capacita’ di resistenza al carico elevata
Applicazioni
Used successfully on roller bearings;plain bearings;sliding guides;roller guides;ball-and-socket joints;splined shafts and threaded spindles.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 1000 g |
|---|---|
| Temperatura minima | -30 °C |
| Temperatura massima | 150 °C |
| Gamma | br2 plus |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
