Riferimenti
Rocol:SAPPHIRE 2 400g
Rubix:999180900002898
Produttore:12171
EAN:5024747121717

Documenti
Dettagli del prodotto : SAPPHIRE 2 400G 12171
Grasso per cuscinetti ad alte prestazioni.
Rivoluzionario grasso per cuscinetti a lunga durata per una lubrificazione ottimale. Adatto a tutti i tipi di cuscinetti a sfera, a rulli e a strisciamento. SAPPHIRE è progettato per cuscinetti a sfera, a rulli e a strisciamento per impieghi medio-pesanti. È ideale per l'uso nei cuscinetti a movimento lento che operano in condizioni estreme, come carichi d'urto e ambienti umidi, presenti in tutti i tipi di applicazioni industriali.
Punti di forza
Prestazioni di carico e usura estreme. Intervalli di lubrificazione prolungati. Grasso rivoluzionario multi complesso. Buona resistenza alla corrosione. Gamma di temperature da -30 a +150ºC.
Applicazioni
SAPPHIRE è progettato per cuscinetti a sfere, a rulli e a strisciamento per impieghi medio-pesanti. Sono ideali per l'impiego nei cuscinetti a movimento lento che operano in condizioni estreme, come carichi d'urto e ambienti umidi, presenti in tutti i tipi di applicazioni industriali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 448 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 230x175x245 mm |
| Peso imballaggio | 5504 g |
| Confezione | cartuccia |
| Base | olio minerale |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Temperatura massima | 150 °C |
| Gamma | sapphire |
| 240 mm | |
| 55 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione