Riferimenti
Molykote:Multilub High Performance / 400g
Rubix:160000000924233
Produttore:23900364
EAN:5413278529848

Documenti
Dettagli del prodotto : 1010210016 MOLYKOTE MULTILUB 400G
Grasso di alta qualità per combinazioni metallo/metallo con movimenti da lenti a veloci e carichi medio-alti. Utilizzato in cuscinetti a sfera, cuscinetti a rulli, cerniere, sedi di chiavette e mandrini per filettature. Utilizzato per la lubrificazione del telaio di gru, carrelli elevatori e muletti.
Punti di forza
- Elevato carico ammissibile
- Bassa viscosità dell'olio e minore tendenza all'ossidazione
- Alta adesività e resistenza all'erosione dell'acqua
- Buona protezione dalla corrosione
- Riduzione dell'usura e del pitting
- Intervallo di temperatura - Da -25°C a + 120°C.
- Bassa viscosità dell'olio e minore tendenza all'ossidazione
- Alta adesività e resistenza all'erosione dell'acqua
- Buona protezione dalla corrosione
- Riduzione dell'usura e del pitting
- Intervallo di temperatura - Da -25°C a + 120°C.
Applicazioni
Cuscinetti, cuscinetti a strisciamento, guide, snodi sferici, alberi scanalati e mandrini filettati. Contatti sottoposti a carichi medi a velocità medie, in ambienti umidi e con sollecitazioni di lavaggio. Telai di gru e carrelli elevatori o attrezzature di sollevamento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Confezione | cartuccia |
|---|---|
| Temperatura minima | -25 °C |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Gamma | multilub |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore