101740180U MOLYKOTE P74 GR.500

Pasta lubrificante solida senza metallo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Molykote:P-74 500GR
Rubix:160000000924293
Produttore:23900380
EAN:5413278390486
101740180U MOLYKOTE P74 GR.500
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Confezionebarattolo da 500 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 101740180U MOLYKOTE P74 GR.500


PASTA LUBRIFICANTE SOLIDA PRIVA DI METALLI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
PASTA LUBRIFICANTE SOLIDA PRIVA DI METALLI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

Punti di forza

- Caratteristiche - Senza metallo
- Buona protezione contro la corrosione
- Elevato carico ammissibile
- Coefficiente di attrito dello stesso ordine di quello dei bulloni oliati
- Bassa dispersione della forza di precarico
- Evita cricche da stress e fragilità
- Intervallo di temperatura - Da -40 a +200°C come pasta, fino a +1500°C come lubrificante secco

Applicazioni

Assemblaggio e regolazione di componenti meccanici (assemblaggi a vite), Industrie: chimica, petrolchimica, cartaria, automobilistica. Lavorazione del legno e della plastica, Assemblaggi avvitati, Cuscinetti a strisciamento, Guide di scorrimento, Alberi scanalati, Assemblaggi drive-in, Filettature di candele, Flange, Guarnizioni di flange, Cerniere di porte, Meccanismi frenanti, Molle a balestra. Perni della testa di iniezione su macchine per l'iniezione di plastica.
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Confezionebarattolo da 500 g
Capacità500 g
Colorenero
Basepolialfaolefina
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima1500 °C
Gammamolykote
Codice doganale34031980
€ 49,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore