Riferimenti
Molykote:G-4700 / 1kg
Rubix:160000000924190
Produttore:23900228
EAN:5413278399137

Documenti
Dettagli del prodotto : 101470040U MOLYKOTE G-4700 1KG
Lubrificante speciale che combina i vantaggi di un ampio intervallo di temperatura con una grande compatibilità con vari materiali. Può essere utilizzato nella maggior parte delle applicazioni di grasso non a contatto con gli alimenti, come macchine per la lavorazione dei metalli, motori, ventilatori, soffianti, nastri trasportatori, cuscinetti di ruote e macchine modificate, dove è richiesta una lubrificazione pesante e di lunga durata.
Punti di forza
Grasso sintetico per basse temperature con carichi elevati (caricato con MoS2), Ampio intervallo di temperatura, Compatibile con molti materiali, Lubrificazione di lunga durata.
Applicazioni
Montaggio e manutenzione, Componenti di macchine nell'industria metallurgica, Motori, Ventilatori, Nastri trasportatori, Cuscinetti per ruote, Componenti meccanici che richiedono una lubrificazione a lungo termine.
Informazioni tecniche
Attributi
| Confezione | barattolo da 1 kg |
|---|---|
| Colore | nero |
| Gamma | molykote g-4700 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore