FOODLUBE SPRAY GREASE (NSF REGISTERED) 400ML 15030
Grasso spray Foodlube
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rocol:FOODLUBE SPRAY GREASE 400ml
Rubix:999180900002947
Produttore:15030
EAN:5024747150304


Documenti
Dettagli del prodotto : FOODLUBE SPRAY GREASE (NSF REGISTERED) 400ML 15030
Grasso alimentare, multiuso, per pressioni estreme (EP), arricchito con PTFE in aerosol.
FOODLUBE Spray Grease è FOODLUBE Universal 2 in una bomboletta aerosol per una comoda applicazione. Si tratta di un grasso spray bianco, atossico, per uso alimentare, progettato per la lubrificazione efficace e la protezione di cuscinetti a sfera, a rulli e a strisciamento, guide, perni, leveraggi e boccole che operano in ambienti alimentari, farmaceutici e altri ambienti puliti.
Punti di forza
Offre un'eccellente resistenza ad ampie temperature, da -50°C a +160°C. Altamente resistente al dilavamento dell'acqua e offre un'eccellente protezione dalla corrosione. Eccellente stabilità all'ossidazione, con conseguente prolungamento degli intervalli di rilubrificazione e riduzione del consumo di lubrificante. Eccellente lubrificante a tutto tondo e di lunga durata, arricchito con PTFE per migliorare la lubrificazione e le prestazioni. Registrato NSF H1. Certificato ISO 21469. La tecnologia DETEX - tappi per aerosol e attuatori in plastica rilevabili ai raggi X e ai metalli riduce il rischio di contaminazione della plastica. Certificato HALAL.
Applicazioni
FOODLUBE Spray Grease è un grasso spray bianco, non tossico, di grado alimentare, progettato per la lubrificazione efficace e la protezione di cuscinetti a sfera, a rulli e a strisciamento, guide, perni, leveraggi e boccole che operano in ambienti alimentari, farmaceutici e altri ambienti puliti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 368 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 270x205x210 mm |
| Peso imballaggio | 4566 g |
| Confezione | aerosol |
| Base | polialfaolefina |
| Temperatura minima | -50 °C |
| Temperatura massima | 160 °C |
| Gamma | foodlube |
| 200 mm | |
| 65 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione