101021260U-GRASSO MOLYKOTE BR2 PLUS KG.25
Grasso ad alte prestazioni Molykote BR2 Plus
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Molykote:BR-2 PLUS / 25kg
Rubix:999180400106057
Produttore:101021260U
Documenti
Dettagli del prodotto : 101021260U-GRASSO MOLYKOTE BR2 PLUS KG.25
Grasso ad alte prestazioni con lubrificanti solidi per combinazioni metallo/metallo in movimento da lento a veloce, in particolare con carichi medio-alti.
Punti di forza
Estrema pressione, Lubrificazione di lunga durata, Buona protezione contro graffi, corrosione e sfregamento.
Applicazioni
Cuscinetti, cuscinetti a strisciamento, guide, snodi sferici, alberi scanalati e mandrini filettati.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 25000 g |
|---|---|
| Colore | nero |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Temperatura massima | 130 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
