Riferimenti
Klüber Lubrication:STABURAGS NBU 12 1Kg
Rubix:160000000011714
Produttore:0170520037
Documenti
Dettagli del prodotto : 0170520037-GRASSO STABURAGS NBU 12 1KG
KLUEBER GREASE 1KG
KLUEBER GREASE 1KG
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | castano |
|---|---|
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 130 °C |
| Gamma | nbu 12 |
| Codice doganale | 34039900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 214,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 261,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

