1010902100 MOLYKOTE BG20 1KG
Grasso per lubrificazione componenti meccanici Molykote
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Molykote:BG 20 /1kg
Rubix:160000000924279
Produttore:1010902100
Documenti
Dettagli del prodotto : 1010902100 MOLYKOTE BG20 1KG
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 1000 g |
|---|---|
| Temperatura minima | -45 °C |
| Temperatura massima | 180 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 152,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 186,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
