Riferimenti
Rocol:SAPPHIRE AQUA-SIL 500g
Rubix:999180900002907
Produttore:12253
EAN:5024747122530

Documenti
Dettagli del prodotto : SAPPHIRE AQUA-SIL 500G 12253
Acqua potabile e grasso al silicone chimicamente resistente.
Un grasso al silicone traslucido per alte temperature, approvato per l'uso con acqua potabile. Progettato per la lubrificazione di cuscinetti a bassa velocità, guide e applicazioni simili.
Punti di forza
Water Regulations Advisory Scheme - Approved Product. Eccellente gamma di prestazioni ad alta temperatura. Ideale per l'assemblaggio di anelli 'O' in gomma e guarnizioni. Buona resistenza agli agenti chimici, agli oli, all'acqua e ai gas. Compatibile con la maggior parte delle gomme e delle plastiche. Gamma di temperature da -40°C a +200ºC.
Applicazioni
Un grasso al silicone traslucido per alte temperature, approvato per l'uso con acqua potabile. Progettato per la lubrificazione di cuscinetti a bassa velocità, guide e applicazioni simili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Confezione | stagno |
|---|---|
| Base | silicone |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 200 °C |
| Gamma | zaffiro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 105,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione