FOOD GREASE FPS 10291-AA

Grasso alimentare

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

CRC:FOOD GREASE FPS
Rubix:999250617006409
Produttore:10291-AA
EAN:5412386002069
FOOD GREASE FPS 10291-AA

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : FOOD GREASE FPS 10291-AA


Grasso bianco ad alte prestazioni, senza silicone, per applicazioni alimentari. Di lunga durata. Pressione estrema. NLGI 2. Per la lubrificazione di cerniere, ingranaggi, catene, guarnizioni, ecc. Utilizzabile da -20°C a +140°C. NSF H1 n°139016 (ato) / 139015 (bulk).

Punti di forza

Impedisce la corrosione. Resistente al vapore. Utilizzabile a temperature da -20 a +140°C.

Applicazioni

Apparecchiature per la produzione e il confezionamento come valvole, cerniere e guarnizioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Confezionescatola
Capacità1000 g
Coloreincolore
Baseolio minerale
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima140 °C
Gammacrc fg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione