GRASSO LGFG 2/1

Grasso per uso generale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:LGFG 2/1
Rubix:999220127016001
EAN:7316579986717
GRASSO LGFG 2/1

Riepilogo info tecniche

Confezionebarattolo 1 kg
Classe NLGI2
Viscosità a 40° C150 mm²/s
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GRASSO LGFG 2/1


Un grasso alimentare ad alte prestazioni che utilizza la tecnologia dell'addensante complesso al solfonato di calcio e un olio minerale bianco. È adatto alle applicazioni sottoposte a carichi elevati, all'ambiente umido e alle temperature fluttuanti che si verificano, tra l'altro, nell'industria alimentare e delle bevande.

Punti di forza

-Ampio intervallo di temperature
Ottima resistenza all'acqua e protezione dalla corrosione
Eccellente stabilità meccanica
Grande dispensabilità nei lubrificatori automatici a punto singolo
Eccellente protezione contro i carichi elevati e l'usura
Registrato NSF ISO 21469 e certificato Halal e Kosher

Applicazioni

Industria alimentare e delle bevande, ambiente umido

Informazioni tecniche


Attributi
Confezionebarattolo 1 kg
Classe NLGI2
Viscosità a 40° C150 mm²/s
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima140 °C
Peso1 kg
Colorecastano
€ 42,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore