0835324120000-SISTEMI DI LUBRIFICAZIONE ARCALUB-C8.LC800-MULTI2
Sistemi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:ARCALUB-C6.LC250-MULTI2
Schaeffler:ARCALUB-C8.LC800-MULTI2
Rubix:170000000519961
EAN:4054364211608




Riepilogo info tecniche
| Confezione | cartuccia concept8 800 cm³ |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosità a 40° C | 110 mm²/s |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0835324120000-SISTEMI DI LUBRIFICAZIONE ARCALUB-C8.LC800-MULTI2
SISTEMI DI LUBRIFICAZIONE
Grasso polivalente Arcanol MULTI2 di Schaeffler, in cartuccia CONCEPT8 800 cm³ per lubrificazione automatica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Confezione | cartuccia concept8 800 cm³ |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosità a 40° C | 110 mm²/s |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Tipologia | grasso multiuso per cuscinetti |
| Colore | castano |
| Composizione | sapone di litio; olio minerale |
| Codice doganale | 84798960 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione