FOODLUBE EXTREME (NSF REGISTERED) 380G 15241
Foodlube® extreme
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rocol:FOODLUBE EXTREME 380g
Rubix:999180900002958
Produttore:15241
EAN:5024747152414

Riepilogo info tecniche
| Confezione | 380gr |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosità a 40° C | 200 mm²/s |
Documenti
Dettagli del prodotto : FOODLUBE EXTREME (NSF REGISTERED) 380G 15241
Grasso di grado alimentare per applicazioni estremamente umide
FOODLUBE Extreme è un grasso addensato di argilla organica. La sua formulazione adesiva e non fondente offre un'estrema protezione dalla corrosione, anche in condizioni di umidità e in applicazioni come i caseifici, la lavorazione della carne e i macelli, dove sono frequenti i lavaggi. FOODLUBE Extreme è ideale per la lubrificazione di cuscinetti a sfera, a rulli e a strisciamento, nonché di slitte e boccole, dove c'è un contatto metallo-metallo. Il grasso riduce in modo significativo il calore da attrito e l'usura, per migliorare le prestazioni e prolungare la vita dei componenti. Per proteggere dal deterioramento del lubrificante dovuto all'attività microbica, FOODLUBE Extreme contiene un composto antimicrobico, che insieme al pacchetto di additivi antiossidanti prolunga notevolmente la durata del grasso, riducendo la frequenza di rilubrificazione e il costo totale di proprietà. Il tappo rilevabile DETEXmetal sulla cartuccia di grasso riduce il rischio di contaminazione plastica, e FOODLUBE Extreme è certificato NSF H1, ISO 21469 e Halal per la piena conformità alla revisione e la tranquillità.
Punti di forza
La formulazione adesiva, addensata con argilla, offre un'estrema resistenza al dilavamento dell'acqua per proteggere dalla corrosione. Riduce l'usura per prolungare in modo significativo la durata dei componenti. Il pacchetto di additivi EP assicura prestazioni eccezionali, anche a carichi elevati. L'eccellente stabilità all'ossidazione prolunga gli intervalli di rilubrificazione, riducendo il costo totale di proprietà. Registrato NSF H1 e certificato ISO 21469 per la piena conformità agli audit.
Applicazioni
FOODLUBE Extreme è ideale per la lubrificazione di cuscinetti a sfera, a rulli e a strisciamento, nonché di slitte e boccole, dove c'è un contatto metallo-metallo. Il grasso riduce in modo significativo il calore di attrito e l'usura per migliorare le prestazioni e prolungare la durata dei componenti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Confezione | 380gr |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosità a 40° C | 200 mm²/s |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Temperatura massima | 160 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione