INGRASSATORI LGWA 2/MR380

LGWA 2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:LGWA 2/MR380
Rubix:160000000446783
EAN:7316575885038
INGRASSATORI LGWA 2/MR380
brand logo

Riepilogo info tecniche

Confezionericarica da 380 ml
Classe NLGI2
Viscosità a 40° C185 mm²/s
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : INGRASSATORI LGWA 2/MR380


SKF LGWA 2 è un grasso al sapone complesso di litio di alta qualità a base di olio minerale con additivi EP per alte pressioni. LGWA 2 è adatto per applicazioni generali nell'industria e nei veicoli in cui i carichi o le temperature sono superiori ai valori limite dei grassi convenzionali.

Punti di forza

 High resistance to water

Excellent grease life

Excellent corrosion resistance

An essentially neutral pH value

NSF H1 registered, Halal and Kosher certified

Applicazioni

- Bakery equipment
- Food processing systems,
- Multi-pack cassette bearings for packaging carriers
- Wrapping machines
- Conveyor belt bearings
- Bottling lines
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Confezionericarica da 380 ml
Classe NLGI2
Viscosità a 40° C185 mm²/s
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima140 °C
€ 51,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore