PRODOTTI PER MANUTENZIONE LHMF 300/5
Montaggio e smontaggio del fluido LHMF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:LHMF 300/5
Rubix:160000000509986
EAN:7316577043672


Riepilogo info tecniche
| Confezione | barattolo |
|---|---|
| Viscosità a 40° C | 116 mm²/s |
Documenti
Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE LHMF 300/5
Il fluido di montaggio SKF LHMF 300 è stato appositamente progettato per semplificare e rendere più sicuro il montaggio dei cuscinetti utilizzando le attrezzature idrauliche SKF. Grazie alla sua formulazione anticorrosiva e alla compatibilità con diversi materiali delle guarnizioni, garantisce una protezione ottimale dei componenti meccanici.
Caratteristiche:
Il fluido di montaggio LHMF 300 di SKF è stato sviluppato per l’uso con le attrezzature idrauliche del marchio, quali pompe idrauliche, dadi HMV e utensili per l’iniezione di olio. La sua viscosità è stata regolata per facilitare il montaggio mediante inserimento assiale. Presenta proprietà anticorrosive potenziate e non danneggia i materiali di tenuta come la gomma nitrilica, il PTFE o la pelle. Grazie alla sua elevata stabilità termica, garantisce prestazioni costanti su un ampio intervallo di temperature.
Specifiche:
- Colore: ambra
- Densità a 20 °C (DIN 51757): 0,882 g/cm³
- Punto di infiammabilità (DIN ISO 2592): 213 °C
- Punto di scorrimento (DIN ISO 3016): -30 °C
- Viscosità a 20 °C (DIN 51562): 307 mm²/s
- Viscosità a 40 °C (ISO 3104): 116 mm²/s
- Viscosità a 100 °C (ISO 3104): 17,5 mm²/s
- Indice di viscosità: 167
- Temperatura di esercizio: da -5 °C a +45 °C
- Temperatura di stoccaggio consigliata: da 10 °C a +50 °C
- Durata di conservazione: 5 anni.
Norme:
Questo fluido di montaggio LHMF 300 è conforme alle seguenti norme:
- ASTM D665 A/B: garantisce la resistenza alla corrosione in presenza di acqua, assicurando la protezione dei componenti in acciaio anche in condizioni critiche;
- ISO 4406: certifica il livello di pulizia del fluido definendo la concentrazione massima di particelle solide, elemento essenziale per il corretto funzionamento dei sistemi idraulici.
Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.
Caratteristiche:
Il fluido di montaggio LHMF 300 di SKF è stato sviluppato per l’uso con le attrezzature idrauliche del marchio, quali pompe idrauliche, dadi HMV e utensili per l’iniezione di olio. La sua viscosità è stata regolata per facilitare il montaggio mediante inserimento assiale. Presenta proprietà anticorrosive potenziate e non danneggia i materiali di tenuta come la gomma nitrilica, il PTFE o la pelle. Grazie alla sua elevata stabilità termica, garantisce prestazioni costanti su un ampio intervallo di temperature.
Specifiche:
- Colore: ambra
- Densità a 20 °C (DIN 51757): 0,882 g/cm³
- Punto di infiammabilità (DIN ISO 2592): 213 °C
- Punto di scorrimento (DIN ISO 3016): -30 °C
- Viscosità a 20 °C (DIN 51562): 307 mm²/s
- Viscosità a 40 °C (ISO 3104): 116 mm²/s
- Viscosità a 100 °C (ISO 3104): 17,5 mm²/s
- Indice di viscosità: 167
- Temperatura di esercizio: da -5 °C a +45 °C
- Temperatura di stoccaggio consigliata: da 10 °C a +50 °C
- Durata di conservazione: 5 anni.
Norme:
Questo fluido di montaggio LHMF 300 è conforme alle seguenti norme:
- ASTM D665 A/B: garantisce la resistenza alla corrosione in presenza di acqua, assicurando la protezione dei componenti in acciaio anche in condizioni critiche;
- ISO 4406: certifica il livello di pulizia del fluido definendo la concentrazione massima di particelle solide, elemento essenziale per il corretto funzionamento dei sistemi idraulici.
Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.
Punti di forza
- Assicura un montaggio rapido e sicuro dei cuscinetti grazie a una viscosità adeguata;
- Protegge efficacemente dalla corrosione in ambienti industriali difficili;
- È compatibile con un’ampia gamma di materiali di tenuta senza effetti aggressivi;
- Rimane stabile in un ampio intervallo di temperature, anche in condizioni estreme;
- È conforme alle norme industriali in materia di pulizia e resistenza alla ruggine.
- Protegge efficacemente dalla corrosione in ambienti industriali difficili;
- È compatibile con un’ampia gamma di materiali di tenuta senza effetti aggressivi;
- Rimane stabile in un ampio intervallo di temperature, anche in condizioni estreme;
- È conforme alle norme industriali in materia di pulizia e resistenza alla ruggine.
Applicazioni
Il fluido LHMF 300 è raccomandato per l’uso con le apparecchiature idrauliche SKF, quali pompe idrauliche, dadi HMV e dispositivi di iniezione dell’olio. È ideale per il montaggio di cuscinetti con il metodo di inserimento assiale, in ambienti con temperature comprese tra 0 °C e 35 °C. È adatto a professionisti della manutenzione industriale, squadre di produzione e servizi tecnici che desiderano ottimizzare le proprie operazioni di assemblaggio meccanico in tutta sicurezza.
Informazioni tecniche
Attributi
| Confezione | barattolo |
|---|---|
| Viscosità a 40° C | 116 mm²/s |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 45 °C |
| Tipologia | fluido di montaggio e smontaggio per iniezione d’olio (oil injection method) |
| Peso | 4,41 kg |
| Colore | ambra |
| Composizione | olio minerale con additivi anticorrosivi |
| Additivi | additivi anticorrosione (anti-corrosive additives) |
| Codice doganale | 27101999 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 94,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore