FOODLUBE PREMIER 1 (NSF REGISTERED) 380G 15291

ROCOL 15291 FOODLUBE PREMIER 1 380G TUBO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rocol:FOODLUBE PREMIER 1 380g
Rubix:999180400109123
Produttore:15291
EAN:5024747152919
FOODLUBE PREMIER 1 (NSF REGISTERED) 380G 15291

Riepilogo info tecniche

Confezione380 g cartuccia
Classe NLGI1
Viscosità a 40° C150 mm²/s
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FOODLUBE PREMIER 1 (NSF REGISTERED) 380G 15291


Formulazione Foodlube senza PFAS
Grasso di grado alimentare per cuscinetti che operano a velocità e temperature elevate.
Un grasso EP ad alte prestazioni, arricchito con PTFE, progettato per una lubrificazione avanzata, in particolare nelle applicazioni ad alta velocità e temperatura.

Punti di forza

Ideale per i motori elettrici e i cuscinetti delle ventole. Prolunga in modo significativo la durata dei cuscinetti
Elevate proprietà di carico e di usura
Altamente resistente al dilavamento dell'acqua.
Eccellente protezione dalla corrosione.
Ampio intervallo di temperature da -30°C a +180°C
Tecnologia DETEX - tappi per aerosol e attuatori in plastica rilevabili ai raggi X e ai metalli, riduce il rischio di contaminazione della plastica
RegistratoNSF H1 e certificato ISO 21469
CertificatoHALAL
CertificatoKosher
SenzaMOSH/MOAH

Applicazioni

Un grasso EP ad alte prestazioni, arricchito con PTFE, progettato per una lubrificazione avanzata, in particolare nelle applicazioni ad alta velocità e temperatura.

Informazioni tecniche


Attributi
Confezione380 g cartuccia
Classe NLGI1
Viscosità a 40° C150 mm²/s
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima180 °C
Tipologiagrasso alimentare ep multiuso
Peso0,38 kg
Colorebianco
Composizioneolio base poli-alfa-olefinico addensato con sapone complesso; solidi bianchi non tossici.
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione