Riferimenti

SKF:LGWM 2/0.4
Rubix:160000000446703
EAN:7316574233786
GRASSO LGWM 2/0.4
brand logo

Riepilogo info tecniche

Confezionecartuccia da 420 ml
Classe NLGI1
Viscosità a 40° C80 mm²/s
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GRASSO LGWM 2/0.4


Grasso lubrificante

Punti di forza

Excellent corrosion protection
Excellent mechanical stability
Excellent high load lubricating capacity
Good false brinelling protection
Good pumpability down to low temperatures

Applicazioni

Wind turbine mains shafts
Heavy duty off road applications
Snow exposed applications
Marine and offshore applications
Spherical roller thrust bearing applications
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Confezionecartuccia da 420 ml
Classe NLGI1
Viscosità a 40° C80 mm²/s
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima110 °C
Codice doganale27101999
16,36 IVA esclusa
/ Unità
19,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione