GRASSO LGHP 2/18

LGHP 2 Grasso ad alte prestazioni per alte temperature

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:LGHP 2/18
Rubix:160000000446724
EAN:7316571625560
GRASSO LGHP 2/18

Riepilogo info tecniche

Confezionesecchio da 18 kg
Classe NLGI2-3
Viscosità a 40° C96 mm²/s
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GRASSO LGHP 2/18


Il grasso LGHP 2 è una soluzione ad alte prestazioni formulata per garantire una lubrificazione duratura e affidabile in ambienti difficili. A base di olio minerale e addensato con poliurea, si distingue per la sua eccezionale durata alle alte temperature e per la sua stabilità meccanica. Ideale per motori elettrici e applicazioni simili, combina resistenza termica, protezione anticorrosione e bassi livelli di rumorosità.

Caratteristiche:
Il grasso LGHP 2 è progettato per offrire una lubrificazione di lunga durata nelle condizioni più difficili. Grazie al suo moderno addensante a base di poliurea (diurea), garantisce una notevole stabilità termica e meccanica, anche in presenza di forti sbalzi di temperatura. La sua formulazione consente un eccellente comportamento all’avviamento a freddo, la compatibilità con i comuni grassi a base di poliurea e litio, nonché una significativa riduzione del rumore di funzionamento. Oltre alla sua eccellente protezione anticorrosione, resiste efficacemente all’acqua e mantiene le sue proprietà anche in caso di lavaggio con acqua salata o distillata. È adatta ad applicazioni che comportano movimenti oscillatori, alberi verticali o avviamenti frequenti, garantendo così un’affidabilità ottimale in condizioni impegnative.

Specifiche:
- Viscosità dell’olio base a 40 °C (DIN 51562): 96 mm²/s
- Viscosità dell’olio base a 100 °C (DIN 51562): 10,5 mm²/s
- Classe di consistenza NLGI: 2-3
- Punto di gocciolamento minimo (ISO 2176): 240 °C
- Intervallo di temperatura di esercizio: da -40 °C a +150 °C
- Durata nei cuscinetti (prova ROF, L50, 10.000 giri/min a 150 °C): 1.000 h
- Stabilità meccanica (ASTM D1831, 50 h a 80 °C): max. 365 x 10⁻¹ mm
- Penetrazione prolungata (DIN ISO 2137, 100.000 colpi): max. 365 x 10⁻¹ mm
- Penetrazione lavorata (60 colpi): 245 - 275 x 10⁻¹ mm
- Resistenza all’acqua (DIN 51807/1, 3 h a 90 °C): 1
- Separazione dell’olio (DIN 51817, 40 °C): max. 3 %
- Corrosione del rame (DIN 51811 / ASTM D4048, 24 h a 100 °C): 1 max. a 150 °C
- Protezione anticorrosione Emcor (acqua distillata, acqua salata, lavaggio con acqua): 0-0
- Potere lubrificante (prova R2F B a 120 °C): Superata a 100 °C
- Velocità massima (n x dm): 300 x 1000
- Colore: blu.

Norme:
Questo LGHP 2 è conforme alla norma DIN 51825 K2N-40, che specifica i requisiti per i grassi lubrificanti ad uso industriale, in particolare la loro consistenza, la stabilità termica e l’intervallo di temperatura di utilizzo. La norma garantisce che il grasso sia adatto a temperature fino a +150 °C e a condizioni di esercizio severe. La classe di consistenza NLGI 2-3 indica che il grasso presenta una consistenza da media a densa, adatta a un’ampia varietà di applicazioni industriali, in particolare laddove è essenziale una buona tenuta in sede.

Informazioni sul marchio
SKF, fondata nel 1907, è un attore di primo piano nel settore delle soluzioni per le apparecchiature rotanti. Specializzato in cuscinetti, guarnizioni e sistemi di lubrificazione, il marchio svedese è rinomato per il suo know-how tecnico e le sue innovazioni che rispondono alle diverse esigenze di settori industriali quali quello automobilistico, aeronautico, energetico e agroalimentare.

Punti di forza

- Lubrificazione di lunga durata anche a temperature elevate;
- Riduzione dei costi di manutenzione grazie all’eccellente stabilità meccanica;
- Compatibilità con numerosi grassi a base di poliurea e litio per una sostituzione semplificata;
- Avviamento affidabile a basse temperature per una maggiore disponibilità delle apparecchiature
- Eccellente protezione contro la corrosione, anche in ambienti umidi o salini
- Riduzione del rumore di funzionamento nei motori elettrici
- Efficace nei movimenti oscillatori o negli avviamenti frequenti

Applicazioni

Il grasso LGHP 2 è particolarmente indicato per motori elettrici, ventilatori industriali e altre apparecchiature rotanti che funzionano ad alte temperature. È adatto ad ambienti umidi o corrosivi, in particolare nei settori dell’industria manifatturiera, della produzione di energia e degli impianti HVAC. La sua efficacia è massima nelle applicazioni con movimenti oscillatori, alberi verticali o sollecitazioni frequenti. È destinata ai professionisti alla ricerca di una soluzione affidabile e duratura per ottimizzare le prestazioni e la durata delle loro macchine.

Informazioni tecniche


Attributi
Confezionesecchio da 18 kg
Classe NLGI2-3
Viscosità a 40° C96 mm²/s
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima150 °C
Codice doganale27101999
€ 467,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 570,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore