GRASSO LGEV 2/18
Grasso ad altissima viscosità con lubrificante solido
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:LGEV 2/18
Rubix:160000000446740
EAN:7316577745590


Riepilogo info tecniche
| Confezione | secchio 18 kg |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosità a 40° C | 1020 mm²/s |
Documenti
Dettagli del prodotto : GRASSO LGEV 2/18
Grasso ad alte prestazioni progettato per offrire una protezione ottimale nelle condizioni operative più severe. Grazie alla sua formulazione unica a base di olio minerale ad altissima viscosità arricchito con bisolfuro di molibdeno e grafite, l’LGEV 2 di SKF garantisce una lubrificazione affidabile, anche in presenza di carichi elevati, basse velocità di rotazione e vibrazioni estreme.
Caratteristiche:
Questo grasso si distingue per la sua eccezionale stabilità meccanica e la sua capacità di proteggere efficacemente dalla corrosione, anche in ambienti umidi. È particolarmente indicato per cuscinetti a sfere a sfere di grandi dimensioni, spesso sottoposti a carichi elevati e basse velocità, condizioni che favoriscono il micro-scorrimento. La sua formulazione robusta consente di mantenere un film lubrificante protettivo di lunga durata, riducendo significativamente l’usura e prolungando la durata dei componenti meccanici. Inoltre, la sua compatibilità con i sistemi di lubrificazione elettromeccanici lo rende un prodotto versatile, perfettamente adatto ad ambienti industriali esigenti.
Specifiche:
- Tipo di grasso: a base di olio minerale arricchito con MoS₂ (bisolfuro di molibdeno) e grafite.
- Addensante: sapone di litio e calcio.
- Consistenza NLGI: 2.
- Colore: nero.
- Temperatura di utilizzo: da -10 a +120 °C.
- Punto di gocciolamento (DIN ISO 2176): > 180 °C.
- Viscosità dell’olio base: 1300 mm²/s a 40 °C, 49 mm²/s a 100 °C.
- Penetrazione (DIN ISO 2137): 265–295 (60 colpi), variazione max. +50 (100 000 colpi).
- Stabilità meccanica (prova al rullo, 72 h a 100 °C): variazione massima +50.
- Protezione dalla corrosione (prova Emcor ISO 11007): 0 – 0.
- Resistenza all’acqua (DIN 51 807/1, 3 ore a 90 °C): 1 (massimo).
- Separazione dell’olio (DIN 51 817, 7 giorni a 40 °C): dall’1 al 5 %.
- Risultato del test R2F (capacità di lubrificazione a 120 °C): conforme.
- Durata del cuscinetto (test ROF a 10.000 giri/min, 100 °C): minimo 1.000 ore.
- Prestazioni in condizioni di pressione estrema: traccia di usura max. 1,2 mm, carico di saldatura min. 3.000 N.
- Durata di conservazione: 5 anni.
- Numerose confezioni disponibili.
Norme:
- DIN 51825 codice: KPF2K-10.
- ISO 11007: protezione anticorrosione Emcor.
- DIN ISO 2176: punto di gocciolamento.
- DIN ISO 2137: penetrazione.
- DIN 51 807/1: resistenza all’acqua.
- DIN 51 817: separazione dell’olio
- DIN 51 811: corrosione del rame.
- DIN 51350: prove EP (usura e carico di saldatura).
Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nel settore dei cuscinetti, dei sistemi di tenuta, della lubrificazione e delle soluzioni di manutenzione predittiva. Fondata nel 1907 in Svezia, l’azienda opera oggi in oltre 130 paesi con migliaia di distributori e partner. SKF dedica una parte significativa delle proprie risorse alla ricerca e allo sviluppo per progettare soluzioni innovative. La sua missione è migliorare l’affidabilità delle attrezzature industriali riducendo al contempo i costi di manutenzione e l’impatto ambientale. SKF è rinomata per la qualità e la durata dei propri prodotti.
Caratteristiche:
Questo grasso si distingue per la sua eccezionale stabilità meccanica e la sua capacità di proteggere efficacemente dalla corrosione, anche in ambienti umidi. È particolarmente indicato per cuscinetti a sfere a sfere di grandi dimensioni, spesso sottoposti a carichi elevati e basse velocità, condizioni che favoriscono il micro-scorrimento. La sua formulazione robusta consente di mantenere un film lubrificante protettivo di lunga durata, riducendo significativamente l’usura e prolungando la durata dei componenti meccanici. Inoltre, la sua compatibilità con i sistemi di lubrificazione elettromeccanici lo rende un prodotto versatile, perfettamente adatto ad ambienti industriali esigenti.
Specifiche:
- Tipo di grasso: a base di olio minerale arricchito con MoS₂ (bisolfuro di molibdeno) e grafite.
- Addensante: sapone di litio e calcio.
- Consistenza NLGI: 2.
- Colore: nero.
- Temperatura di utilizzo: da -10 a +120 °C.
- Punto di gocciolamento (DIN ISO 2176): > 180 °C.
- Viscosità dell’olio base: 1300 mm²/s a 40 °C, 49 mm²/s a 100 °C.
- Penetrazione (DIN ISO 2137): 265–295 (60 colpi), variazione max. +50 (100 000 colpi).
- Stabilità meccanica (prova al rullo, 72 h a 100 °C): variazione massima +50.
- Protezione dalla corrosione (prova Emcor ISO 11007): 0 – 0.
- Resistenza all’acqua (DIN 51 807/1, 3 ore a 90 °C): 1 (massimo).
- Separazione dell’olio (DIN 51 817, 7 giorni a 40 °C): dall’1 al 5 %.
- Risultato del test R2F (capacità di lubrificazione a 120 °C): conforme.
- Durata del cuscinetto (test ROF a 10.000 giri/min, 100 °C): minimo 1.000 ore.
- Prestazioni in condizioni di pressione estrema: traccia di usura max. 1,2 mm, carico di saldatura min. 3.000 N.
- Durata di conservazione: 5 anni.
- Numerose confezioni disponibili.
Norme:
- DIN 51825 codice: KPF2K-10.
- ISO 11007: protezione anticorrosione Emcor.
- DIN ISO 2176: punto di gocciolamento.
- DIN ISO 2137: penetrazione.
- DIN 51 807/1: resistenza all’acqua.
- DIN 51 817: separazione dell’olio
- DIN 51 811: corrosione del rame.
- DIN 51350: prove EP (usura e carico di saldatura).
Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nel settore dei cuscinetti, dei sistemi di tenuta, della lubrificazione e delle soluzioni di manutenzione predittiva. Fondata nel 1907 in Svezia, l’azienda opera oggi in oltre 130 paesi con migliaia di distributori e partner. SKF dedica una parte significativa delle proprie risorse alla ricerca e allo sviluppo per progettare soluzioni innovative. La sua missione è migliorare l’affidabilità delle attrezzature industriali riducendo al contempo i costi di manutenzione e l’impatto ambientale. SKF è rinomata per la qualità e la durata dei propri prodotti.
Punti di forza
- Protegge i cuscinetti sottoposti a carichi elevati e basse velocità.
- Riduce significativamente i micro-scorrimenti e l’usura.
- Assicura un’eccellente resistenza all’acqua e alla corrosione.
- Offre una maggiore durata dei componenti lubrificati.
- Mantiene le proprie prestazioni in condizioni di vibrazioni estreme.
- Compatibile con i distributori di grasso elettromeccanici SKF.
- Adatto ad ambienti industriali difficili.
- Eccellente stabilità meccanica anche ad alte temperature.
- Riduce significativamente i micro-scorrimenti e l’usura.
- Assicura un’eccellente resistenza all’acqua e alla corrosione.
- Offre una maggiore durata dei componenti lubrificati.
- Mantiene le proprie prestazioni in condizioni di vibrazioni estreme.
- Compatibile con i distributori di grasso elettromeccanici SKF.
- Adatto ad ambienti industriali difficili.
- Eccellente stabilità meccanica anche ad alte temperature.
Applicazioni
Il grasso SKF LGEV 2 è ideale per la lubrificazione di cuscinetti a sfere a sfere di grandi dimensioni, sottoposti a carichi estremi e basse velocità. È perfettamente adatta per cuscinetti di perno su tamburi rotanti, rulli di supporto, cuscinetti di spinta di forni rotativi o essiccatoi, escavatori gommati, cuscinetti orientabili, laminatoi ad alta pressione e frantoi. È consigliata in tutte le situazioni in cui le condizioni operative sono severe e in cui una lubrificazione ad alte prestazioni è essenziale per garantire l’affidabilità e la durata dei sistemi meccanici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Confezione | secchio 18 kg |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosità a 40° C | 1020 mm²/s |
| Codice doganale | 27101999 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 655,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 800,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione