0553581520000-GRASSO ARCANOL-LOAD150-400G
Grasso per cuscinetti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Schaeffler:ARCANOL-LOAD150-400G
Rubix:170000000519345
Produttore:0553581520000
EAN:4012802245011


Riepilogo info tecniche
| Confezione | 400 g di latta |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosità a 40° C | 160 mm²/s |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0553581520000-GRASSO ARCANOL-LOAD150-400G
Grassi per cuscinetti volventi ARCANOL-LOAD150, grassi speciali per cuscinetti a sfere, a rulli e a rullini e per guide lineari
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 450 g |
|---|---|
| Confezione | 400 g di latta |
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosità a 40° C | 160 mm²/s |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 140 °C |
| Codice doganale | 34031980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione