Riferimenti
SKF:LGEM 2/5
Rubix:160000000446710
EAN:7316570226669






Riepilogo info tecniche
| Confezione | contenitore |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosità a 40° C | 500 mm²/s |
Documenti
Dettagli del prodotto : GRASSO LGEM 2/5
Il grasso SKF LGEM 2 è progettato per cuscinetti sottoposti a carichi elevati. Formulato a base di olio minerale ad alta viscosità e arricchito con bisolfuro di molibdeno e grafite, garantisce una lubrificazione efficace anche in condizioni estreme.
Caratteristiche:
Il grasso SKF LGEM 2 offre una protezione eccezionale grazie alla sua formulazione unica che combina un olio base minerale ad alta viscosità con un addensante al litio. L’aggiunta di bisolfuro di molibdeno e grafite consente a questo grasso di continuare a lubrificare efficacemente anche quando il film d’olio si rompe. È particolarmente adatto alle apparecchiature che funzionano a bassa velocità, sottoposte a carichi estremi e forti vibrazioni. La sua eccellente stabilità all’ossidazione e la buona resistenza all’acqua e alla corrosione garantiscono prestazioni durature, anche in ambienti aggressivi o umidi. Inoltre, la sua consistenza NLGI 2 assicura una buona maneggevolezza pur rimanendo in posizione durante sollecitazioni meccaniche intense. La confezione in secchio da 18 kg è pratica per le industrie con un elevato consumo di grasso.
Specifiche:
- Classe di consistenza: NLGI 2.
- Tipo di olio base: minerale.
- Addensante: litio/calcio.
- Colore: nero.
- Punto di scorrimento (min.): 180 °C.
- Viscosità a 40 °C: 500 mm²/s.
- Viscosità a 100 °C: 32 mm²/s.
- Intervallo di temperatura di esercizio: da -20 a 120 °C.
- Velocità massima (n x dm): 300.000.
- Disponibile in diverse confezioni.
- Durata di conservazione: 5 anni.
Norme:
- Classificazione secondo la norma DIN 51825: KPF2K-20.
- Protezione contro la corrosione: conforme alle prove Emcor (ISO 11007 modificata) con acqua distillata, NaCl e lavaggio con acqua.
- Penetrazione lavorata: conforme alla norma DIN ISO 2137.
- Stabilizzazione al rotolamento: ASTM D1831.
- Resistenza all’usura e al carico: DIN 51350.
Informazioni sul marchio:
SKF è un attore globale di primo piano nel settore della tecnologia dei cuscinetti, delle tenute, della lubrificazione e dei servizi di manutenzione. Fondata nel 1907 in Svezia, SKF conta oggi diverse migliaia di distributori e quasi 40 stabilimenti in tutto il mondo. L’azienda pone l’innovazione al centro della propria strategia, con milioni di euro investiti ogni anno in ricerca e sviluppo. SKF si impegna a ridurre l’impatto ambientale dei propri prodotti e a migliorare le prestazioni complessive degli impianti industriali. La sua presenza in settori chiave quali l’aeronautica, l’automotive, l’industria pesante e l’energia rende SKF un marchio di riferimento per i professionisti più esigenti.
Caratteristiche:
Il grasso SKF LGEM 2 offre una protezione eccezionale grazie alla sua formulazione unica che combina un olio base minerale ad alta viscosità con un addensante al litio. L’aggiunta di bisolfuro di molibdeno e grafite consente a questo grasso di continuare a lubrificare efficacemente anche quando il film d’olio si rompe. È particolarmente adatto alle apparecchiature che funzionano a bassa velocità, sottoposte a carichi estremi e forti vibrazioni. La sua eccellente stabilità all’ossidazione e la buona resistenza all’acqua e alla corrosione garantiscono prestazioni durature, anche in ambienti aggressivi o umidi. Inoltre, la sua consistenza NLGI 2 assicura una buona maneggevolezza pur rimanendo in posizione durante sollecitazioni meccaniche intense. La confezione in secchio da 18 kg è pratica per le industrie con un elevato consumo di grasso.
Specifiche:
- Classe di consistenza: NLGI 2.
- Tipo di olio base: minerale.
- Addensante: litio/calcio.
- Colore: nero.
- Punto di scorrimento (min.): 180 °C.
- Viscosità a 40 °C: 500 mm²/s.
- Viscosità a 100 °C: 32 mm²/s.
- Intervallo di temperatura di esercizio: da -20 a 120 °C.
- Velocità massima (n x dm): 300.000.
- Disponibile in diverse confezioni.
- Durata di conservazione: 5 anni.
Norme:
- Classificazione secondo la norma DIN 51825: KPF2K-20.
- Protezione contro la corrosione: conforme alle prove Emcor (ISO 11007 modificata) con acqua distillata, NaCl e lavaggio con acqua.
- Penetrazione lavorata: conforme alla norma DIN ISO 2137.
- Stabilizzazione al rotolamento: ASTM D1831.
- Resistenza all’usura e al carico: DIN 51350.
Informazioni sul marchio:
SKF è un attore globale di primo piano nel settore della tecnologia dei cuscinetti, delle tenute, della lubrificazione e dei servizi di manutenzione. Fondata nel 1907 in Svezia, SKF conta oggi diverse migliaia di distributori e quasi 40 stabilimenti in tutto il mondo. L’azienda pone l’innovazione al centro della propria strategia, con milioni di euro investiti ogni anno in ricerca e sviluppo. SKF si impegna a ridurre l’impatto ambientale dei propri prodotti e a migliorare le prestazioni complessive degli impianti industriali. La sua presenza in settori chiave quali l’aeronautica, l’automotive, l’industria pesante e l’energia rende SKF un marchio di riferimento per i professionisti più esigenti.
Punti di forza
- Eccellente lubrificazione anche in caso di rottura del film d’olio.
- Elevata resistenza a carichi estremi e agli urti.
- Formula specifica per applicazioni a basse velocità e movimenti oscillanti.
- Buona aderenza e stabilità meccanica prolungata.
- Elevata stabilità all’ossidazione che prolunga la durata del grasso.
- Eccellente protezione contro la corrosione, anche in ambienti salini o umidi.
- Adatto ad applicazioni con avviamenti frequenti e ambienti soggetti a vibrazioni.
- Compatibile con applicazioni con albero verticale.
- Elevata resistenza a carichi estremi e agli urti.
- Formula specifica per applicazioni a basse velocità e movimenti oscillanti.
- Buona aderenza e stabilità meccanica prolungata.
- Elevata stabilità all’ossidazione che prolunga la durata del grasso.
- Eccellente protezione contro la corrosione, anche in ambienti salini o umidi.
- Adatto ad applicazioni con avviamenti frequenti e ambienti soggetti a vibrazioni.
- Compatibile con applicazioni con albero verticale.
Applicazioni
Consigliato per cuscinetti a rotolamento che funzionano a bassa velocità e sotto carichi molto elevati. Ideale per frantoi a mascelle, bracci e ganci di gru, cilindri meccanici e altre macchine edili soggette a intense vibrazioni o a condizioni di lubrificazione difficili. Formulazione che garantisce prestazioni ottimali in ambienti polverosi, umidi o salini, nonché per applicazioni con avviamenti ripetuti o a carico costante.
Informazioni tecniche
Attributi
| Confezione | contenitore |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosità a 40° C | 500 mm²/s |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Codice doganale | 27101999 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 156,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 191,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore