Riferimenti
Schaeffler:ARCANOL-MULTITOP-400G
Rubix:170000000518740
Produttore:0191440160000
EAN:4026677845054


Riepilogo info tecniche
| Confezione | cartuccia |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosità a 40° C | 82 mm²/s |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0191440160000-GRASSO ARCANOL-MULTITOP-400G
Il grasso per cuscinetti a rotolamento ARCANOL-MULTITOP è un grasso multiuso per applicazioni impegnative con un ampio intervallo di temperature. La miscela di oli base speciale composta da un olio minerale e un olio sintetico, insieme agli additivi EP, contribuisce all'elevata prestazione. A basse temperature (–50 °C) presenta una bassa coppia di avviamento, assicura un rilascio dell'olio rapido e sicuro ed è adatto per applicazioni con vibrazioni e carichi d'urto. È inoltre idoneo per cuscinetti a velocità più elevate nonché per una temperatura limite continua di +85 °C.
I grassi per cuscinetti ARCANOL offrono ottime condizioni per un favorevole comportamento di rotolamento dei cuscinetti nonché per una lunga durata e un'elevata sicurezza di esercizio dei cuscinetti. La gamma di lubrificanti è graduata in modo da coprire quasi tutti i settori di applicazione. Con procedure di prova moderne e sistemi di test è stato determinato il campo d'impiego dei grassi ARCANOL in diverse condizioni operative e per cuscinetti di tutti i tipi. I grassi per cuscinetti ARCANOL presentano in tutti gli ambiti proprietà migliori rispetto ai grassi normali.
I grassi per cuscinetti ARCANOL offrono ottime condizioni per un favorevole comportamento di rotolamento dei cuscinetti nonché per una lunga durata e un'elevata sicurezza di esercizio dei cuscinetti. La gamma di lubrificanti è graduata in modo da coprire quasi tutti i settori di applicazione. Con procedure di prova moderne e sistemi di test è stato determinato il campo d'impiego dei grassi ARCANOL in diverse condizioni operative e per cuscinetti di tutti i tipi. I grassi per cuscinetti ARCANOL presentano in tutti gli ambiti proprietà migliori rispetto ai grassi normali.
ARCANOL-grasso per cuscinetti a rotolamento FAG
Punti di forza
- Applicazione universale
- Carichi da moderati ad elevati
- Basse temperature di avviamento
- Impiego possibile in un ampio intervallo di temperature
- Adatto a un intervallo di velocità molto ampio
- Buona rilubrificazione
- Carichi da moderati ad elevati
- Basse temperature di avviamento
- Impiego possibile in un ampio intervallo di temperature
- Adatto a un intervallo di velocità molto ampio
- Buona rilubrificazione
Applicazioni
- Industria pesante, acciaierie e ingegneria meccanica
- Impianti di trasporto, tecnica per gru e sollevamento
- Veicoli, macchine agricole e macchine da costruzione
- Cuscinetti a rotolamento con elevate esigenze di carico e velocità
- Situazioni con elevato apporto di acqua o polvere
- Impianti di trasporto, tecnica per gru e sollevamento
- Veicoli, macchine agricole e macchine da costruzione
- Cuscinetti a rotolamento con elevate esigenze di carico e velocità
- Situazioni con elevato apporto di acqua o polvere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 440 g |
|---|---|
| Confezione | cartuccia |
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosità a 40° C | 82 mm²/s |
| Temperatura minima | -50 °C |
| Temperatura massima | 140 °C |
| Codice doganale | 34031980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione