SAPPHIRE 1 400G 12601

Zaffiro® 1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Rocol:SAPPHIRE 1 400g
Rubix:999180900002924
Produttore:12601
EAN:5024747126019
SAPPHIRE 1 400G 12601
Riepilogo info tecniche
Confezione400gr
Classe NLGI1
Viscosità a 40° C180 mm²/s
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : SAPPHIRE 1 400G 12601


Grasso per cuscinetti ad alte prestazioni.
Rivoluzionario grasso per cuscinetti a lunga durata per una lubrificazione ottimale. Adatto a tutti i tipi di cuscinetti a sfera, a rulli e a strisciamento. SAPPHIRE è progettato per cuscinetti a sfera, a rulli e a strisciamento per impieghi medio-pesanti. È ideale per l'uso nei cuscinetti a movimento lento che operano in condizioni estreme, come carichi d'urto e ambienti umidi, presenti in tutti i tipi di applicazioni industriali.

Punti di forza

Prestazioni di carico e usura estreme.
Intervalli di lubrificazione prolungati.
Grasso rivoluzionario multi complesso.
Buona resistenza alla corrosione.
Gamma di temperature da -30 a +150ºC.

Applicazioni

SAPPHIRE è progettato per cuscinetti a sfere, a rulli e a strisciamento per impieghi medio-pesanti. Sono ideali per l'impiego nei cuscinetti a movimento lento che operano in condizioni estreme, come carichi d'urto e ambienti umidi, presenti in tutti i tipi di applicazioni industriali.

Informazioni tecniche


Attributi
Confezione400gr
Classe NLGI1
Viscosità a 40° C180 mm²/s
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima150 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
21,10 IVA esclusa
/ Unità
25,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione