1011121850 MOLYKOTE 1122 SPR.400ML

Grasso per catene e ingranaggi aperti Molykote

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Molykote:1122 SPRAY 400ML
Rubix:160000000924188
1011121850 MOLYKOTE 1122 SPR.400ML
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Confezioneaerosol
Viscosità a 40° C1500 mm²/s
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1011121850 MOLYKOTE 1122 SPR.400ML


Dow MOLYKOTE 1122 Chain and Open Gear Grease Black è un olio sintetico con lubrificanti solidi che viene utilizzato per migliorare l'adesione e la lubrificazione di catene, ingranaggi e cuscinetti. Offre protezione dall'usura, addensante inorganico e resistenza all'acqua e alla pressione. Barattolo da 312 g.

Punti di forza

Lubrificazione di emergenza
Resistenza alle alte pressioni
Elevata protezione dall'usura
Estremamente adesivo
Resistenza all'acqua

Applicazioni

Catena di trasporto nelle unità di sterilizzazione degli alimenti
Ingranaggi aperti
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Confezioneaerosol
Viscosità a 40° C1500 mm²/s
Temperatura minima10 °C
Temperatura massima160 °C
Colorenero
Codice doganale34039900
€ 24,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione