Riferimenti
SKF:LGHQ 2/0.4
Rubix:999201211001568
EAN:7316579218313


Riepilogo info tecniche
| Confezione | cartuccia 420 ml (0,4 kg) |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosità a 40° C | 110 mm²/s |
Dettagli del prodotto : GRASSO LGHQ 2/0.4
L'SKF LGHQ 2/SD250 è un kit per il rabbocco per lubrificatori per punti singoli serie TLSD. Il kit prevede una confezione da 250 ml di grasso SKF LGHQ 2 e comprende un nuovo pacco batterie (TLSD 1-BAT). L'LGHQ 2/SD250 è consigliato come kit per il rabbocco diretto dei lubrificatori TLSD 125/HQ2 e TLSD 250/HQ2, ma si può utilizzare con tutti i lubrificatori serie TLSD. Per utilizzare il kit con un lubrificatore TLSD 1-DU è necessaria la piastra di supporto TLSD 1-SP, che deve essere acquistata separatamente.
Punti di forza
Kit di rabbocco pronto all'uso completo di pacco batterie, si può utilizzare con tutti i lubrificatori serie TLSD, riempito con 250 ml di SKF LGHQ 2, installazione rapida e semplice, tempo di erogazione selezionabile dall'operazione fino a 12 mesi
Applicazioni
Electric Motors;Industrial Fans;Water Pumps;Vertical Shaft
Informazioni tecniche
Attributi
| Confezione | cartuccia 420 ml (0,4 kg) |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosità a 40° C | 110 mm²/s |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 160 °C |
| Tipologia | grasso per cuscinetti di motori elettrici (lubrificazione a punto singolo) |
| Peso | 0,4 kg |
| Colore | blu |
| Composizione | olio minerale; addensante di-urea (poliurea) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore