Riferimenti
SKF:LGLT 2/0.4
Rubix:999230824002297
EAN:7316581908004




Riepilogo info tecniche
| Confezione | cartuccia 420 ml |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosità a 40° C | 17 mm²/s |
Documenti
Dettagli del prodotto : GRASSO LGLT 2/0.4
A fully synthetic oil based grease using a lithium soap. Its unique thickener technology and low viscosity oil (PAO) provide excellent lubrication performances at very low temperatures and extremely high speeds.
Grasso per cuscinetti SKF LGLT 2/0.4 (NLGI 2) completamente sintetico a base PAO e sapone di litio. Ideale per -50 °C fino a +110 °C.
Punti di forza
•A fully synthetic oil based grease using a lithium soap. Its unique thickener technology and low viscosity oil (PAO) provide excellent lubrication performances at very low temperatures and extremely high speeds
Applicazioni
Textile spinning spindles;Machine tool spindles;Instruments and control equipment;Small electric motors used in medical and dental equipment;In-line skates;Printing cylinders
Informazioni tecniche
Attributi
| Confezione | cartuccia 420 ml |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosità a 40° C | 17 mm²/s |
| Temperatura minima | -50 °C |
| Temperatura massima | 110 °C |
| Tipologia | grasso per basse temperature e velocità estremamente elevate |
| Colore | beige |
| Composizione | grasso a base olio sintetico (pao) addensato con sapone di litio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore