ANTI SEIZE SPRAY 400ML 14015

Spray antigrippaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Rocol:ANTI-SEIZE SPRAY 400ml
Rubix:160000000924526
Produttore:14015
EAN:5024747140152
ANTI SEIZE SPRAY 400ML 14015
Riepilogo info tecniche
Documenti

Dettagli del prodotto : ANTI SEIZE SPRAY 400ML 14015


Spray antigrippaggio a base di rame con una superba protezione dalla corrosione.
ANTI-SEIZE Spray è un aerosol antigrippaggio a base di rame, senza piombo, rinforzato con grafite e disolfuro di molibdeno per migliorare ulteriormente le sue prestazioni. Ideale per l'uso in ambienti ad alta temperatura, come forni e sistemi di scarico, nonché per applicazioni in banchina e su piattaforme petrolifere.

Punti di forza

Impedisce il prelievo e il grippaggio.
Eccellente resistenza all'acqua, anche in immersione.
Progettato per l'uso su tutti gli elementi di fissaggio statici e sui meccanismi soggetti a grippaggio.
Gamma di temperature da -10ºC a +1100ºC.
Coefficiente di attrito 0,15

Applicazioni

Ideale per l'uso in ambienti ad alta temperatura, come forni e sistemi di scarico, oltre che per applicazioni in banchina e su piattaforme petrolifere.

Informazioni tecniche


Attributi
Confezione400 ml
Temperatura minima-50 °C
Temperatura massima1100 °C
Peso0,5 kg
Colorebronzo
Mostra UNSPSC / ECL@SS
35,21 IVA esclusa
/ Unità
42,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione