0386841870000-GRASSO ARCANOL-MULTI3-1KG

FAG ARCANOL MULTI 3

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Schaeffler:ARCANOL-MULTI3-1KG
Rubix:170000000519015
Produttore:0386841870000
EAN:4026677845009
0386841870000-GRASSO ARCANOL-MULTI3-1KG
brand logo
Riepilogo info tecniche
Confezionepuò
Classe NLGI3
Viscosità a 40° C110 mm²/s
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0386841870000-GRASSO ARCANOL-MULTI3-1KG


ARCANOL-MULTI3 è un grasso multiuso per cuscinetti a sfera con diametro esterno superiore a 62 mm. È adatto per cuscinetti sottoposti a carichi più elevati, con un intervallo di velocità aumentato e per supporti con albero verticale. Trova impiego in grandi motori elettrici e generatori, macchine agricole e macchine da costruzione, ventilatori, cuscinetti degli assali dei camion.
I grassi per cuscinetti ARCANOL offrono ottime condizioni per un favorevole comportamento di rotolamento dei cuscinetti nonché per una lunga durata e un'elevata affidabilità operativa dei cuscinetti. La gamma di lubrificanti è graduata in modo da coprire quasi tutti i campi di applicazione. Con metodi di prova moderni e sistemi di test è stato determinato il campo di impiego dei grassi ARCANOL in diverse condizioni di esercizio e per cuscinetti di tutti i tipi. I grassi per cuscinetti ARCANOL presentano in tutti gli ambiti proprietà migliori rispetto ai grassi normali.
Grasso per cuscinetti ARCANOL FAG

Punti di forza

- Carichi da moderati a elevati
- Basse temperature di avviamento
- Utilizzabile in un ampio intervallo di temperature

Applicazioni

- Ingegneria meccanica generale e manutenzione
- Impianti di trasporto e unità d'azionamento
- Motori elettrici e elettrodomestici
- Cuscinetti con carico e velocità da medi ad elevati
- Ideale per cuscinetti volventi standard e cuscinetti a strisciamento
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1000 g
Confezionepuò
Classe NLGI3
Viscosità a 40° C110 mm²/s
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima120 °C
Codice doganale34031980
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione