FOODLUBE MULTI-PASTE (NSF REGISTERED) 500G 15753

Foodlube® multi-pasta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Rocol:FOODLUBE MULTI-PASTE 500g
Rubix:999180900002993
Produttore:15753
EAN:5024747157532
FOODLUBE MULTI-PASTE (NSF REGISTERED) 500G 15753
Riepilogo info tecniche
Documenti

Dettagli del prodotto : FOODLUBE MULTI-PASTE (NSF REGISTERED) 500G 15753


Pasta antigrippaggio e lubrificante multiuso, di grado alimentare.
FOODLUBE MultiPaste è una pasta lubrificante bianca atossica, antigrippaggio, progettata per l'uso in ambienti alimentari, farmaceutici e altri ambienti puliti. FOODLUBE MultiPaste è anche adatto all'uso come lubrificante alimentare per la foratura, la maschiatura e il taglio, in particolare quando la manutenzione deve essere effettuata nell'area di processo.

Punti di forza

Impedisce la formazione di gallerie, il pick-up e il grippaggio durante l'assemblaggio. Ideale per l'uso su acciaio inox. Estremamente tenace - resiste al lavaggio con acqua. Ampio intervallo di temperature da -30°C a +450°C. Coefficiente di attrito 0,09.
RegistratoNSF H1. Certificato ISO 21469. Certificato HALAL.

Applicazioni

Filettature, boccole, slitte, piccoli ingranaggi aperti, elementi di fissaggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Confezione500gr
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima450 °C
Peso0,5 kg
Colorebianco
Mostra UNSPSC / ECL@SS
48,61 IVA esclusa
/ Unità
59,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione