INGRASSATORI LGWA 2/SD125

Grasso LGWA2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:LGWA 2/SD125
Rubix:160000000446781
EAN:7316575639488
INGRASSATORI LGWA 2/SD125
brand logo

Riepilogo info tecniche

Confezionericarica da 125 ml
Classe NLGI2
Viscosità a 40° C250 mm²/s
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : INGRASSATORI LGWA 2/SD125


Il grasso SKF LGWA 2 è una soluzione di lubrificazione di alta gamma progettata per garantire una protezione ottimale delle apparecchiature sottoposte a condizioni operative estreme. Formulato a base di olio minerale e sapone al litio complesso, è ideale per applicazioni in cui i carichi elevati e le notevoli variazioni termiche superano le capacità dei grassi standard.

Caratteristiche:
Il grasso LGWA 2 di SKF combina proprietà eccezionali per una lubrificazione efficace e duratura. La sua formulazione EP (estrema pressione) garantisce un comportamento ottimale sotto carichi elevati, anche a bassa velocità, proteggendo al contempo i componenti dall’usura. È resistente all’acqua e alla corrosione, il che la rende una scelta affidabile in ambienti umidi. La sua stabilità termica consente la lubrificazione a picchi di temperatura fino a 220 °C, garantendo così la continuità del servizio anche in situazioni estreme. Offre inoltre un’eccellente aderenza alle superfici, migliorando così la durata dei cuscinetti esposti a condizioni operative difficili.

Specifiche:
- Tipo di addensante: complesso di litio.
- Tipo di olio base: minerale.
- Colore: ambrato.
- Classe di consistenza NLGI: 2.
- Numerose confezioni disponibili: cartucce, barattoli, secchi, fusti, ecc.
- Intervallo di temperatura di esercizio: da -30 °C a +140 °C (fino a +220 °C in casi eccezionali).
- Punto di gocciolamento (DIN ISO 2176): > 250 °C.
- Viscosità a 40 °C: 185 mm²/s.
- Viscosità a 100 °C: 15 mm²/s.
- Penetrazione (60 colpi): 265-295 (10⁻¹ mm).
- Prova delle 4 sfere (carico di saldatura): ≥ 2 600 N.
- Prova anticorrosione Emcor: 0 - 0.
- Stabilità al rotolamento: +50 max. (10⁻¹ mm).

Norme
- DIN 51825: KP2N-30.
- ISO 11007: prova Emcor di protezione dalla corrosione.
- DIN 51 807/1: resistenza all’acqua.
- DIN 51 817: separazione statica dell’olio.
- DIN 51 811: corrosione del rame.
- DIN 51350/4 e 51350/5: prestazioni EP.
- DIN ISO 2137: penetrazione.
- ISO 2176: punto di gocciolamento.

Informazioni sul marchio:
SKF è un gruppo industriale globale fondato in Svezia nel 1907, specializzato in sistemi rotanti. L’azienda progetta e fornisce soluzioni complete per cuscinetti, tenute, meccatronica, lubrificazione e servizi legati alla manutenzione. SKF è presente in oltre 130 paesi e distribuisce i propri prodotti in tutto il mondo. Pioniere nella gestione della lubrificazione, il gruppo punta sull’innovazione tecnologica, la sostenibilità e le prestazioni per soddisfare le esigenze dei settori industriali più esigenti.

Punti di forza

- Lubrificazione affidabile ad alte e basse temperature.
- Protezione ottimale contro l’usura anche sotto carichi elevati.
- Eccellente resistenza all’acqua e alla corrosione.
- Funzionamento stabile a bassa velocità.
- Compatibilità con numerosi tipi di cuscinetti.
- Facile da applicare, disponibile in diverse confezioni.

Applicazioni

Il grasso SKF LGWA 2 è raccomandato per applicazioni industriali e automobilistiche generali. È ideale per i cuscinetti delle ruote di autovetture, autocarri e rimorchi, motori elettrici, ventilatori industriali, nonché per elettrodomestici come le lavatrici. Offre prestazioni affidabili in condizioni operative difficili, in presenza di umidità, carichi elevati o notevoli variazioni termiche.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Confezionericarica da 125 ml
Classe NLGI2
Viscosità a 40° C250 mm²/s
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima140 °C
Codice doganale70193900
€ 32,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore