0940997660000-GRASSO ARCANOL-MOUNTINGPASTE2-70G

Pasta di montaggio Arcanol

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:ARCANOL-MOUNTINGPASTE-70G
Schaeffler:ARCANOL-MOUNTINGPASTE2-70G
Rubix:999210329082352
Produttore:0940997660000
EAN:4054371835415
0940997660000-GRASSO ARCANOL-MOUNTINGPASTE2-70G

Riepilogo info tecniche

Confezionetubo da 70 g
Classe NLGI2
Viscosità a 40° C100 mm²/s
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0940997660000-GRASSO ARCANOL-MOUNTINGPASTE2-70G


La pasta di montaggio e multiuso si è dimostrata preziosa soprattutto per il montaggio dei cuscinetti volventi. 

Informazioni tecniche


Attributi
Confezionetubo da 70 g
Classe NLGI2
Viscosità a 40° C100 mm²/s
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima150 °C
Peso0,07 kg
Colorebianco
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione